• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Työvalaisin W6R-WORK

Tuote nro.: 081229 W6R-WORK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Valmistajamerkintä W6R Work
Valovirta 220 lm - 600 lm
Valaisuaika 2 h - 6 h
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
CRI-arvo 80
Värilämpötila 6 000 K - 7 500 K
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2,5 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 143 mm
Kokonaisleveys 31 mm
Paino 180 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081229 W6R-WORK
EAN / GTIN 4058205030533
Valmistajan numero 502736

Kuvaus

Malli:

Vankka, joustava ja monipuolinen: Ledlenser W6R Work on parhaimmillaan silloin, kun tilaa on niukasti, esimerkiksi kaapelikanavissa tai moottoritiloissa. Joustavan kiinnityksen lisäksi jalan, magneetin tai koukun avulla kompakti työvalaisin vakuuttaa kokoontaitettavalla ja käännettävällä päällä, joka valaisee kapeimmatkin aukot suoraan sisäpuolelta. Ledlenserille tyypillinen valokuvio takaa tarvittavan tarkkuuden – joko laajasti tai kohdennetusti. Tehokas akku voidaan ladata USB-C-liitännän kautta. Muita älykkäitä ominaisuuksia ovat nyppypinta, joka takaa vahvan otteen, käytännöllinen kuljetuslukitus ja akun tyhjenemisestä varoittava toiminto.
  • Joustava työvalaisin, jossa on kaksi valonlähdettä ympäristö- tai kohdevalaistusta varten.
  • Taitettava (180°) ja käännettävä (270°) lampun pää ahtaiden työalueiden valaisemiseen.
  • Kestävä muovikotelo, jossa on luistamaton pintarakenne.
  • Joustava kiinnitys jalan, magneetin ja kokoontaitettavan metallikoukun avulla.
  • Tehokas litiumioniakku, joka on helposti ladattavissa USB-C-liitännän kautta ja jossa on akun ja varaustason ilmaisin.
  • Toiminto:

    IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.