• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Arbetsbelysning, Typ: W6R-WORK

Art-nr.: 081229 W6R-WORK
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning W6R Work
ljusflöde 220 lm - 600 lm
brinntid 2 h - 6 h
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
CRI värde 80
färgtemperatur 6 000 K - 7 500 K
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,5 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 143 mm
total bredd 31 mm
vikt 180 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081229 W6R-WORK
EAN/GTIN 4058205030533
Tillverkarens nummer 502736
Tillverkare/ansvarig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Benämning

Utförande:

Robust, flexibel, mångsidig: Ledlenser W6R-Work hävdar sig när det blir trångt om plats, t.ex. i kabelbrunnar eller motorrum. Förutom den flexibla fastsättningen med stativ, magnet eller krok utmärker sig den kompakta arbetslampan genom ett utfällbart och vridbart lamphuvud som lyser upp även de smalaste springorna direkt inifrån. Den typiska Ledlenser-ljusbilden åstadkommer d den precision som behövs – alternativt bred eller punktformig. Det kraftfulla batteriet kan laddas via USB-C. Bland andra smarta funktioner kan nämnas den noppade ytan som ger ett kraftigt grepp, det praktiska transportlåset och varningsfunktionen för låg batterinivå.
  • Flexibel arbetslampa med två ljuskällor för flod- eller spotljus.
  • Utfällbart (180°) och vridbart (270°) lamphuvud för belysning av trånga arbetsområden.
  • Robust plasthölje med halksäker ytstruktur.
  • Flexibel fastsättning med stativ, magnet och utfällbar metallkrok.
  • Effektivt litiumjonbatteri, enkelt laddningsbart via USB-C med batteri- och laddnivåindikator.
  • Funktion:

    IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.