{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | H5R Core | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Valovirta | 400 lm | |
Valovirta, porras 2 | 15 lm | |
Valovirran tehostin | 500 lm | |
Valaisuaika | 2 h | |
Valaisuaika porras 2 | 50 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Pään ⌀ | 32 mm | |
Paino | 167 g | |
Tuotetyyppi | Otsavalaisin |
Tuotekoodi | 081479 H5R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020879 | |
Valmistajan numero | 502121 |