{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liitäntä | USB-liitäntä.; Bluetooth-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 54 | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18RC-0 | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
akun jännite | 18 V | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Pituus | 304 mm | |
Leveys | 304 mm | |
Korkeus | 381 mm | |
Paino | 7,7 kg | |
Tuotetyyppi | Radio |
Tuotekoodi | 073960 M18RC | |
EAN / GTIN | 4002395005420 | |
Valmistajan numero | 4933446639 |