Akkumulátoros / hálózati rádió M18RC

Cikkszám: 073960 M18RC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
IP védettségi osztály IP 54
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18RC-0
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
Hossz 304 mm
Szélesség 304 mm
Magasság 381 mm
Súly 7,7 kg
Termék fajtája Rádió

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073960 M18RC
EAN / GTIN 4002395005420
Gyártó száma 4933446639

Leírás

Kivitel:

Robusztus, fröccsenő víztől védett (IP54) építőipari rádió hálózati és akkumulátoros működtetéssel.
  • Töltés funkció Milwaukee 18 V-os akkumulátorokhoz.
  • Bluetooth funkció 30 m hatótávolsággal.
  • 12 V USB kimenet mobiltelefonok töltéséhez vagy hordozható audió készülékek működtetéséhez. Milwaukee 18 V-os akkumulátorral vagy 230 V hálózati feszültséggel működtethető.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Hálózati kábel, 2 pufferelem, AUX csatlakozókábel, akkumulátor nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz