Radio sans fil / secteur M18RC

Réf.: 073960 M18RC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
  • Interface: Port USB; Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Port USB; Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 54
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18RC-0
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Longueur 304 mm
Largeur 304 mm
Hauteur 381 mm
Poids 7,7 kg
Type de produit Radios

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073960 M18RC
EAN / GTIN 4002395005420
Réf. fabricant 4933446639

Description

Exécution:

Radio de chantier robuste et étanche aux projections d’eau (IP54) pour utilisation sur secteur ou sur batterie.
  • Fonction de charge pour batteries 18 V de Milwaukee.
  • Fonction Bluetooth avec portée de 30 m.
  • Sortie USB 12 V pour recharger des téléphones portables ou brancher des appareils audio portatifs.
  • Fonctionne avec les batteries 18 V de Milwaukee ou sur secteur 230 V.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble secteur, 2 batteries tampons, câble de raccordement AUX, sans batteries.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier