{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ristikantakoko | 3 | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 − 7,2 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 270 mm | |
Teränkärki | musta | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 13 mm | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
Varren malli | pyöreä | |
iskupää | ei | |
Kahvamateriaali | 2K-Haptoprene | |
Pinta | Nikkelöity, kromattu | |
Vääntökuusikulma | kyllä | |
lyhyet ruuvitaltat | ei | |
Kavennettu terän ⌀ edessä | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 667712 3 | |
EAN / GTIN | 4067263013648 |