Tournevis pour Pozidriv, avec manche bimatière en Haptoprene 3

Réf.: 667712 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 3
Matériau Acier au chrome-vanadium
Pour ⌀ vis 5,3 − 7,2 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 270 mm
Extrémité noir
Six pans pour prise de clé 13 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de queue ronde
Traité non
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Surface nickelé, chromé
Six-pans d'actionnement oui
Tournevis court non
⌀ lame réduit avant non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667712 3
EAN / GTIN 4067263013648

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Avec section 6 pans pour prise de clé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript