{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
krysspårstorlek | 3 | |
Material | Kromvanadinstål | |
för skruv-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
klinglängd | 150 mm | |
totallängd | 270 mm | |
mejselspets | svart | |
sexkant för skruvnycklar | 13 mm | |
Drivprofil | Pozidriv-skruvmejsel | |
skaftutförande | rund | |
Slagkappa | nej | |
Material handtag | 2K-Haptoprene | |
Yta | förnicklad, förkromad | |
Manövreringssexkant | ja | |
kort skruvmejsel | nej | |
mindre klingdiameter fram | nej | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 667712 3 | |
EAN / GTIN | 4067263013648 |