{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 12 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 153 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 19,4 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 21,4 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 8 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 8,5 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619705 10X12 | |
EAN / GTIN | 4045197673350 |