Jakoavain, kahvankuoret 100 mm

Tuote nro.: 813961 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 420 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 100 mm
Suurin avainkoko 13 mm
Kokonaispituus 4 tuuma
Kidan asento 22 astetta
kipinöimätön ei
Asteikko kyllä
Kahvan päällyste kyllä
Tuotetyyppi Jakoavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 813961 100
EAN / GTIN 4062406069674

Kuvaus

Malli:

Kapea muoto kaksois-T-profiilivarrella. Kidan asento 22°. Muottiintaottu ja karkaistu. Asteikko kidassa.
Liukumattomalla kuorella.
Jakoavain kromattu.
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin