Holkkiavainsarja 73

Tuote nro.: 630002 73
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
385 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 6-24
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 73
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 6-24 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
Pakkaus muovikotelo
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsy; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv; Urakantaruuvimeisseli; 6-kulma-ruuvimeisseli; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630002 73
EAN / GTIN 4045197579119

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
Kaikki osat muovikoteloissa.
Hinnaltaan edullinen malli.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

73 osaa − 3/8 tuumaa: 18 avainhylsyä 3/8 tuumaa, kuusiokanta 6−24 mm
9 syvää hylsyä 3/8 tuumaa, kuusiokanta 8−24 mm
2 sytytystulppaholkkia 3/8 tuumaa, 16 ja 21 mm
3 magneettista avainhylsyä 6, 8, 10 mm
(kuusiokantavarsi E 6,3)
1 liitinvarsi E 6,3 kuusiokanta -> 1/4 tuuman nelikanta
1 liitinvarsi E 6,3 kuusiokanta -> 3/8 tuuman nelikanta
4 ruuvauskärkeä, kuusiokolo 3−6 mm
3 ruuvauskärkeä, urakanta 4; 5,5; 7 mm
2 ruuvauskärkeä, Phillips PH1; PH2
2 ruuvauskärkeä, Pozidriv PZ1; PZ2
7 ruuvauskärkeä, Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1 räikkä 3/8 tuumaa, poistonuppi
1 T-kahva 3/8 tuumaa
1 murrosnivel 3/8 tuumaa
2 jatkokappaletta 3/8 tuumaa, 75 ja 225 mm
1 jatkokappale 3/8 tuumaa 50 mm WobbleFix
1 sovitin 3/8 − 1/4 tuumaa
1 sovitin 3/8 − 1/2 tuumaa
13 kiintolenkkiavainta 6−19 mm
säilytys: Muovirasia (380 × 285 × 85 mm)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Osien määrä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin