Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso, Número de piezas: 73

Número de artículo: 630002 73
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Embalaje Maletín
Número de piezas 73 ud.
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); para ranura
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Color rojo; negro; plateado
Cantidad de herramientas 73
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Tipo de producto Llave de vaso
Superficie cromado/a
Juego sí
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 630002 73
EAN / GTIN 4045197579119
Número del fabricante 630002 73
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Todas las piezas en cajas de plástico.
Modelo económico.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

73 piezas − 3/8 pulgada: 18 insertos para llaves de vaso de 3/8 pulgadas, de 6 caras, 6 − 24 mm
9 insertos profundos de 3/8 pulgadas, de 6 caras, 8 − 24 mm
2 insertos para bujías de 3/8 pulgadas, 16 + 21 mm
3 insertos para llaves de vaso con imán de 6; 8 y 10 mm
(con mango de 6 caras E 6,3)
1 vástago de unión E 6,3 de 6 caras a cuadrado de 1/4 pulgadas
1 mango de conexión E 6,3 de 6 caras a cuadrado de 3/8 pulgadas
4 insertos para destornilladores para hexágono interior de 3 − 6 mm
3 insertos para destornilladores para ranura de 4; 5,5 y 7 mm
2 insertos para destornilladores para Phillips PH1 y PH2
2 insertos para destornilladores para Pozidriv PZ1 y PZ2
7 insertos para destornilladores para Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 y TX40
1 carraca con expulsor de 3/8 pulgadas
1 mango transversal de 3/8 pulgadas
1 articulación cardán de 3/8 pulgadas
2 prolongaciones de 3/8 pulgadas, 75 + 225 mm
1 prolongación de 3/8 pulgadas, 50 mm, WobbleFix
1 adaptador de 3/8 pulgadas − 1/4 pulgadas
1 adaptador de 3/8 pulgadas − 1/2 pulgadas
13 llaves combinadas de boca/estrella de 6 − 19 mm
Almacenamiento en: Maletín de plástico (380×285×85 mm)