• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Holkkiavain, taivutettu 6 mm

Tuote nro.: 621341 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
424 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 6 mm
Avaimen pituus L1 105 mm
Avaimen pituus L2 26 mm
Reiän ⌀ F 5 mm
Irrotusprofiili lyhyt sivu 6-kulma
Irrotusprofiili pitkä sivu 6-kulma
Kulmatulkki 90 astetta - 95 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
molemmin puolin samat avainleveydet kyllä
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 621341 6
EAN / GTIN 4062406738570

Kuvaus

Malli:

Taottu erittäin vaativaan käyttöön, erittäin tiukkatoleranssiset avainkoot. Erikoisreikämuoto myös paljon ulostyöntyvien pulttien muttereille. Sama avainkoko molemmin puolin. Koko 6 ja 7 molemmin puolin kuusiokanta, alkaen koosta 8 kuusiokanta pitkässä ja 12-kanta lyhyessä haarassa. Taivutettu n. 90 – 95°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin