{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 700 mm | |
Leukaväli | 120 mm | |
Putken ⌀ | 3 tuuma | |
Kitakulma | 45 astetta | |
Kahvarakenne | luistamaton muovipinnoite | |
Valmistusmenetelmä | kokonaan taottu | |
Kidan karkaisu | induktiokarkaistu | |
pihtien materiaali | kromivanadiiniterästä | |
ruotsalainen malli | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 810700 3 | |
EAN / GTIN | 4005887271204 | |
Valmistajan numero | 87115025 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmaputkipihdit, Putken ⌀: 3tuuma
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
231,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
527 kappaletta varastossa
156,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa
124,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 700 mm | 630 mm | 630 mm |
Kitakulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Putken ⌀ | 3 tuuma | 3 tuuma | 3 tuuma |
Leukaväli | 120 mm | 110 mm | 110 mm |
Kidan karkaisu | induktiokarkaistu | induktiokarkaistu | induktiokarkaistu |
pihtien materiaali | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit |