Nelikaraiset puristuspihdit DigiCrimp, 2K-kahvat 6,0

Tuote nro.: 729530 6,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DigiCrimp
johdinpoikkipinnoille 0,14 mm2 - 6 mm2
Kokonaispituus 230 mm
Ohjainsalpa käytettävissä kyllä
digitaalinen näyttö kyllä
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729530 6,0
EAN / GTIN 4049002057687
Valmistajan numero R8756 0000 61

Kuvaus

Malli:

Luotettavaan puristukseen ohjainsalvan ja puristuskarojen synkronoidun asetuksen avulla.
Puristuskarojen asetus 0,01 mm:n portaissa, digitaalisesti luettavissa (säätö millimetreissä ja tuumissa). Perusasetusten tarkistus oheisen mittaustapin avulla. Uudelleenkalibrointitoiminto. Elektroninen kulumisenseuranta ja varoitustoiminto. Säätötoiminto toistettavissa. Rennsteig- ja MIL-kohdistimet käytettävissä.

Käyttö:

Kierrettäviin uros- ja naaraskoskettimiin puristusgeometria MIL-standardin mukaan.

Toimituksen sisältö:

Nelikaraiset puristuspihdit laukussa.