Testauslaite pienille vääntömomenteille 3 cNm

Tuote nro.: 658800 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±3
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 3 cNm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±3 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja SGK
Kokonaispituus L 106 mm
Vääntömomenttialue 0,4 cNm - 3 cNm
Vääntömomenttialue 4 mNm - 30 mNm
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 0,5 mNm
Kiinnitysistukan alue 1 mm - 6,5 mm
43 mm
Paino 290 g
Näyttö analoginen
Irrotussignaali optinen
Liitäntämuoto Kolmileukainen istukka
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus Maksimiosoitin
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys Ei säädettävissä
Standardi DIN EN ISO 6789
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 658800 3
EAN / GTIN 4582126965389
Valmistajan numero N300 SGK I

Kuvaus

Malli:

Tarkka mittauslaite pienimpiä vääntömomentteja varten. Yläpuolella helppolukuinen asteikko jossa maksimiosoitin, lisäksi rungon sivulla asteikko jossa maksimiosoitin. Teräksinen 3-leukakiristysistukka.

Käyttö:

Pienimpien vääntömomenttien mittaukseen (vääntö- ja kitkavastus) ja ruuvien valvottuun kiristämiseen.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.
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
    Suurin kiristysmomentti (cNm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin