Momenttiruuvitaltta, asteikollinen 250 cNm

Tuote nro.: 659936 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 68,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6
  • Bit-teräistukka: D 6,3
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 250 cNm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Bit-teräistukka D 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 147 mm
Vääntömomenttialue 50 cNm - 250 cNm
Vääntömomenttialue 0,5 Nm - 2,5 Nm
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 10 cNm
Näyttö analoginen
Irrotussignaali akustinen
Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi ISO 6789
Paino 280 g
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659936 250
EAN / GTIN 3148516660640
Valmistajan numero A.402

Kuvaus

Malli:

Vankka momenttiruuvitaltta, säädettävissä parallaksittomalla mikrometriasteikolla. 1/4 tuuman sisänelikulma kahvan päässä.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat