{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 1 % | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | CTB2-G | |
Kokonaispituus L | 340 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 50 Nm | |
Näyttötarkkuus | 0,05 Nm | |
Paino | 580 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen | |
Laukaisuperiaate | Sähkömekaaninen laukaisu | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | LR3 | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 254 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655360 50 | |
EAN / GTIN | 2050001023131 | |
Valmistajan numero | CTB50N2X12D-G |