Yleisveitsi 40 mm

Tuote nro.: 844471 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DK-TNMN
Terän pituus 40 mm
Kokonaispituus 170 mm
Paino 72 g
Tuotetyyppi Yleisveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 844471 40
EAN / GTIN 4975364265357
Valmistajan numero DK-TNMN

Kuvaus

Malli:

Tukeva yleiskäyttöinen veitsi moniin käyttötarkoituksiin. Kiinteä, jatkuva terä, 2-komponenttikahva, kestävä kahvan pää iskurasitusta varten. Mukana suojatuppi.

Käyttö:

Seuraavat toiminnot yhdessä laitteessa: leikkuu, kaavinta, talttaus, karhennus, kuorinta.