{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | No. 28G Standard | |
Kokonaispituus | 170 mm | |
Kaapeleille, joiden ⌀ on | 8 mm - 28 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Terä |
Tuotekoodi | 728000 8-28 | |
EAN / GTIN | 4011391102859 | |
Valmistajan numero | 10285 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuorintaveitsi, suora terä, TiN, Kaapeleille, joiden ⌀ on: 8-28mm
pyynnöstä
Varastossa
275 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa
34,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiN | |
Kaapeleille, joiden ⌀ on | 8 mm - 28 mm | 6 mm - 25 mm |
Kokonaispituus | 170 mm | 150 mm |
Valmistajamerkintä | No. 28G Standard | |
Tuotetyyppi | Terä | Terä |