Putkileikkuri Inox- (VA-) ja kupariputkille

Tuote nro.: 819470
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukiekon ⌀ 22 mm
Leikkuukiekon leveys 8 mm
Leikkuukiekon reikä 8 mm
Putken ulko-⌀ 6 mm - 35 mm
Tuotetyyppi Putkileikkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 819470
EAN / GTIN 095691299635
Valmistajan numero 29963

Kuvaus

Malli:

Vankka rakenne korkeimpia vaatimuksia ja tarkkaa leikkuuta varten 6 tai 12 ohjainrullan avulla. Työskentely sujuu nopeasti ja vaivatta kuulalaakeroitujen ohjainrullien ja leikkuuterän ansiosta. Sisältää varaleikkuuterän.

Käyttö:

Erityisesti VA- ja sinkittyjen C-teräsputkien erottamiseen (seinän paksuus enint. 3 mm), myös alumiini- ja kupariputkille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat