Tehosivuleikkuri, kromattu VDE-eristys 160 mm

Tuote nro.: 723510 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 3,4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 723510 160
EAN / GTIN 4045197501608

Kuvaus

Malli:

Kestävä pää, induktiokarkaistut terät (n. 64 HCR), levitetty ja välyksetön nivel.
Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.