Sivuleikkuri ERGO™, kromattu 160 mm

Tuote nro.: 725240 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva paksuseinämäinen ERGO®-kahvankuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 725240 160
EAN / GTIN 7314150106561
Valmistajan numero 2101GC-160IP

Kuvaus

Malli:

Pihdit kromattu. Progressiivisesti hiotut terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 62 HRC). Jyrkkä leikkuuviiste lähellä niveltä sopii kovalle materiaalille ja terävä leikkuuviiste kärjissä on ihanteellinen pehmeälle materiaalille. Paksuseinäiset kahvankuoret, päälle- ja poiskytkettävä aukaisujousi.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.