Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips®, johtavat kahvat 140 mm

Tuote nro.: 726655 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: KW
  • Raaka-aine: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste KW
Raaka-aine INOX
Pään leveys 15,7 mm
Terien pituus 12,3 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 2,1 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova 0,2 mm - 1,2 mm
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 54 HRC)
aukaisujousella kyllä
langanpidin ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726655 140
EAN / GTIN 4003773081661
Valmistajan numero 78 03 140 ESD

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, ilman leikkuuviistettä. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi. ESD-kelpoisuus.

Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä (INOX).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript