Temper-valuruuvipuristin 250 mm

Tuote nro.: 860100 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 250 mm
Liukukiskon poikkipinta 29×9 mm
Ulottuma 120 mm
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860100 250
EAN / GTIN 4008158006970

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat Temper-valupuristusleuat; luja, prismanmuotoinen, profiiliteräksinen, rihlattu ja galvaanisesti sinkitty liukukisko. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet ja liikkuva puristuskiekko. Momentin pika-asetus, luotettava kiristys.
Puristuspinnassa on muovisuojus.

Standardi:

DIN 5117
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
    Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin