Malli:
Mukautettava ruuvipuristin − uutta joustavuutta ja suuret leukavälit jopa 2 m! Kisko vedettyä profiiliterästä, sinkitty. Ilman työkaluja irrotettava päätyvarmistin molemmilla puolilla. Säätövarsi nuorrutusterästä, muottiintaottu. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet ja kääntyvä (enint. 35°) paininpää. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.
Käyttö:
Monipuoliset käyttömahdollisuudet puun- ja metallin käsittelyssä modulaariperiaatteella. Säätövarret ovat vaihdettavissa toisiin tai täydennettävissä uusilla. Muunnettavissa ilman työkaluja puristuksesta levitykseen. Puristinta voidaan työntää myös työkappaleen aukon kautta. Asettaminen työkappaleen keskelle estää keikahtamisen. Liikkuva paininpää mahdollistaa myös vinojen työkappaleiden (enit. 35°) kiristämisen.. Suurin puristusvoima n. 6500 N asti.
Ohje:
Varaliukukahva, katso varaosaluettelo nro
861756 (nuppikahva),
861757 (puukahva) tai
861758 (vipukahva).