Kokoteräs-vipuholkki 200 mm

Tuote nro.: 860600 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 200 mm
Liukukiskon poikkipinta 22×8,5 mm
Ulottuma 100 mm
Paino 1,1 kg
Tuotetyyppi Puristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 860600 200
EAN / GTIN 4008158000633
Valmistajan numero GH20

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla. Liikkuva puristinlaatta, muovipäällysteinen kiinnitysvipu.
Enimmäiskiristysvoima 8500 N.

Käyttö:

Nopeaan ja helppoon puristamiseen suurella puristusvoimalla.
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
    Leukaväli (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin