• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Hikkoripuinen vasaranvarsi 25 mm

Tuote nro.: 755140 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SUPERCRAFT
Varren pituus 280 mm
Pään ⌀ 25 mm
Tuotetyyppi Varsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 755140 25
EAN / GTIN 4030618301998
Valmistajan numero 3566.025

Kuvaus

Sopii:

Rekyylitön vasara ”Supercraft” nro 755100, koko 80 ja 100 moukareihin nro 755400.

Toimituksen sisältö:

Koosta 30+35 alkaen kiilalla (koko 25 ilman kiilaa).
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
    Vasaranpään ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin