{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeus | 62 mm | |
Nostosylinterin ⌀ | 14 mm | |
Rungon ⌀ | 37 mm | |
Liikepituus | 10 mm | |
Suurin sallittu vääntövoima | 35 Nm | |
Suurin sallittu ulosvetovoima | 100 kN | |
Tuotetyyppi | Hydrauliikkapuristin |
Tuotekoodi | 881800 1 | |
EAN / GTIN | 4021176005053 | |
Valmistajan numero | 9-1 |