{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vasaranpään ⌀ | 32 mm | |
Sarja | PB 308 Cu | |
Pään pituus lyömäpäineen | 106 mm | |
Varren pituus | 295 mm | |
Kokonaispituus | 325 mm | |
Paino | 0,85 kg | |
Kotelon materiaali | teräs | |
Istukan materiaali | Kupari | |
Varren materiaali | Lasikuitu | |
rekyylitön | kyllä | |
Tuotetyyppi | Vasara |
Tuotekoodi | 754820 32 | |
EAN / GTIN | 7610733269655 | |
Valmistajan numero | 308.32 CU |