Pehmytvasara, muovipäät 60G mm

Tuote nro.: 752510 60G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus lyömäpäineen 149 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 60 mm
Varren pituus 335 mm
Kokonaispituus 410 mm
Paino ilman vaihtopäitä 940 g
Väri pun.
rekyylitön kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 752510 60G
EAN / GTIN 4045197977021

Kuvaus

Malli:

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hikkoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat