Pehmytvasara, 3K-varsi, nailoniset lyömäpäät ja teräksinen keskiosa 50 mm

Tuote nro.: 754170 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 50 mm
Pään pituus lyömäpäineen 117 mm
Varren pituus 320 mm
Paino 0,98 kg
Kahva 3-komponenttikahva
Istukan materiaali Nailon, valkoinen, 100 Shore
Varren materiaali Alumiiniseosydin
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754170 50
EAN / GTIN 8024886013888
Valmistajan numero PF090K 50

Kuvaus

Malli:

Rikkoontumaton 3K-varsi (alumiiniydin, polyamidi- ja kautsuk-komponentit), kiinnitaottu suojakaulus ja lisäksi suojaholkki.
Kestävä keskiosa metallia.

Etu:

Rikkoontumaton, ergonominen, pitävä ote, värinätön ja niveliä suojaava.

Varaosa:

Nailoninen varapää saatavilla nrolla 754180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat