Mazza con manico tricomponente e inserti di nylon e parte centrale in acciaio 50 mm

Codice art.: 754170 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 50 mm
Lunghezza testa con tasselli 117 mm
Lunghezza manico 320 mm
Peso 0,98 kg
Impugnatura Manico tricomponente
Materiale inserto Nylon bianco, 100 Shore
Materiale manico Nocciolo in lega di alluminio
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754170 50
EAN / GTIN 8024886013888
Codice del produttore PF090K 50

Descrizione

Esecuzione:

Con manico tricomponente praticamente indistruttibile (anima in alluminio, componenti in poliammide e caucciù), coltello salvamanico saldato e collarino di rinforzo supplementare.
Robusto pezzo centrale in metallo.

Vantaggi:

Indistruttibile, ergonomico, antiscivolo, esente da vibrazioni e delicato per le articolazioni.

Ricambi:

Tassello di ricambio in nylon al n. art. 754180.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi