Kevytmetallivasara 750 g

Tuote nro.: 756500 750
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 750 g
Pään pituus 100 mm
Pään ⌀ 60 mm
Varren pituus 350 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 756500 750
EAN / GTIN 4039067045231
Valmistajan numero 075 H/750 G

Kuvaus

Malli:

Lieriönmuotoinen vasarapää, materiaali nuorrutettua alumiinitankoa. Hikkoripuuvarsi.

Käyttö:

Levyn muotoiluun, oikomis- ja asennustöihin.