Tasataltta ERGO™ 20 mm

Tuote nro.: 794775 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys 20 mm
Terän pituus 140 mm
Tuotetyyppi Pistotaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 794775 20
EAN / GTIN 7311518238568
Valmistajan numero 434-20

Kuvaus

Malli:

Ergonominen, iskunkestävä 2K-muovikahva, jossa luiskahtamisuoja. Tarkkuushiottu, karkaistu ja nuorrutettu terä. Varustettu suojatupella.
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
    Terän leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin