Sähköasentajantaltta 300 mm

Tuote nro.: 743000 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 300 mm
Terän leveys 14 mm
Varren ⌀ 12 mm
Raaka-aine Kromivanadiini-ilmakarkaisuteräs
Pinta maalattu
Paino 330 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 743000 300
EAN / GTIN 4049002001697
Valmistajan numero R362 302 1

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulmaista terästä (kapea malli), karkaistu ja hehkutettu. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.

Standardi:

Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.