Itsekeskittyväkolmevartinen ulosvetäjä 1

Tuote nro.: 881010 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 12 mm - 100 mm
Kiinnityssyv. max 100 mm
Suurin kiristysmomentti 50 Nm
Teho 4 t
Koukkujen lukumäärä 3
Ulkokuusikanta 13 mm
Paino 0,665 kg
itsekeskittyvä kyllä
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 881010 1
EAN / GTIN 4021176016448
Valmistajan numero 45-1

Kuvaus

Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, kiinnitysalueen nivelsäätö. Ruuvin puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.