{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liukukiskon poikkipinta | 20×5 mm | |
Levityslaajuus | 75 mm - 235 mm | |
Leukaväli | 160 mm | |
Ulottuma | 85 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 1 200 Nm | |
Tuotetyyppi | Puristin |
Tuotekoodi | 860280 160 | |
EAN / GTIN | 4008158028521 | |
Valmistajan numero | DUO16-8 |