{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Teräslanka | |
Harjasten ⌀ D1 | 70 mm | |
Harjaosan leveys L1 | 14 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 19 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Punos | Aaltomainen | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574100 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359042823 | |
Valmistajan numero | 417143 |