• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Pyöröharja Teräslanka 0,30 mm 250X30 mm

Tuote nro.: 570120 250X30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
399 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 250 mm
Harjan leveys 25 mm
porauksen ⌀ d1 50,8 mm
Reiän ⌀ suurennettavissa 80 mm
Supistusrenkaan⌀ 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Harjaosan pituus H1 50 mm
Enimmäiskierrosluku 3 600 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 570120 250X30
EAN / GTIN 4067263723790

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Suuri harjastiheys, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä vaihdettavia supistusrenkaita (sisältyvät toimitukseen).
Reikä, jossa kaksoiskiilaura

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.
Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin