Rund trådborste Ståltråd 0,30 mm 250X30 mm

Article no.: 570120 250X30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
396 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 250 mm
Borstbredd 25 mm
Håldiameter d1 50,8 mm
hål-⌀ uppborrningsbar till 80 mm
Reducerrings-⌀ 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Borstlängd H1 50 mm
maximalt varvtal: 3 600 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 570120 250X30
EAN / GTIN 4067263723790

Beskrivelse

Utförande:

Vågig ståltråd fast inpressad i stålstommen. Hög trådtäthet, hög rotationsnoggrannhet och nötningsbeständighet. Anpassning till olika fästhål möjligt genom utbytbara reduceringsringar(ingår i leveransomfattningen).
Hål med dubbelt kilspår

Användningsdata:

Kan användas på slip- och polerbockar eller på maskiner med böjlig axel.
För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera.