Okrugla četka od žice Čelična žica 0,30 mm 250X30 mm

Artikl br.: 570120 250X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
396 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 250 mm
Širina četke 25 mm
⌀ bušenja d1 50,8 mm
⌀ rupe s mogućnosti bušenja do 80 mm
⌀ redukcijskog prstena 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Duljina obruba H1 50 mm
maksimalan broj okretaja 3.600 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570120 250X30
EAN / GTIN 4067263723790

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Velika gustoća, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata pomoću redukcijskih prstena (obuhvaćeni u opsegu isporuke).
Rupa s dvostrukim klinastim utorom.

Upotreba:

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.
Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.