Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 mm 250X30 mm

Artiklové číslo: 570120 250X30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
396 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kartáče D1 250 mm
Tloušťka kartáče 25 mm
⌀ otvoru d1 50,8 mm
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do 80 mm
⌀ redukčního kroužku 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Délka osazení H1 50 mm
Maximální počet otáček 3 600 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 570120 250X30
EAN / GTIN 4067263723790

Popis

Provedení:

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Velká hustota osazení, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnost proti opotřebení. Možnost přizpůsobení různým upínacím otvorům s výměnnými přechodovými kroužky (jsou součástí dodávky).
Otvor s dvojitou klínovou drážkou.

Použití:

Používá se na stojanových bruskách a lešticích zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí.
Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.