Lankakäsiharja aallotettu INOX-lanka 0,35 mm 3

Tuote nro.: 575200 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 082 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali INOX-lanka
Perusrungon leveys 30 mm
Kokonaispituus L 290 mm
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Työskentelypituus L3 140 mm
Harjaosan pituus H1 25 mm
Harjasrivien lkm 3
Perusrungon materiaali puu
Tuotetyyppi Teräsharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575200 3
EAN / GTIN 4017359074749
Valmistajan numero 10463042

Kuvaus

Malli:

Taivutettu puuvarsi, jossa kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 140 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.