Pistosahanteräsarja T121AF

Tuote nro.: 588500 T121AF
Aseta hinta 5 kpl (3,07 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,2 mm
Terän pituus 92 mm
merkintä T121AF
Sopivuus _T121AF
optimoitu materiaalille teräs
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588500 T121AF
EAN / GTIN 3165140596862
Valmistajan numero 2608636699

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Speed for Metal − pitempi käyttöikä ja suurempi metallin leikkausnopeus nuorrutetun ja ohennetun sahanterän ja optimoidun hammastuksen (vuorotellen jäykkiä ja aggressiivisia hampaita) ansiosta.

Toimituksen sisältö:

5 osaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin