Pistosahanteräsarja T1018AFP

Tuote nro.: 588500 T1018AFP
Aseta hinta 3 kpl (11,58 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: Sandwich-metallirakenne
  • Metalliprofiili (Sandwich): < 150
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka; tarkkakulmainen leikkuu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,1 mm
Terän pituus 250 mm
merkintä T1018AFP
Sopivuus _T1018AFP
optimoitu materiaalille Sandwich-metallirakenne
Metalliprofiili (Sandwich) < 150 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; tarkkakulmainen leikkuu
Terien lkm 3
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588500 T1018AFP
EAN / GTIN 3165140704892
Valmistajan numero 2608636793

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Erikoispitkä sahanterä puu- ja metalli-kerrosmateriaalien syviin ja tarkkakulmaisiin leikkauksiin.

Toimituksen sisältö:

3 osaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin