Pistosahanteräsarja T127D

Tuote nro.: 588410 T127D
Aseta hinta 25 kpl (1,75 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: alumiini
  • Levyn paksuus (umpilevy): 3-15
  • Metalliprofiili (suljettu): < 30
  • Lastuamistapa: upotusleikkaus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HSS
Hammasjako 3,0 mm
Terän pituus 100 mm
merkintä T127D
Sopivuus _T127D
optimoitu materiaalille alumiini
Levyn paksuus (umpilevy) 3-15 mm
Metalliprofiili (suljettu) < 30 mm
Lastuamistapa upotusleikkaus
Terien lkm 25
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588410 T127D
EAN / GTIN 4045197158215

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät metallille. Kiinnitys yksinokkavarteen.

Toimituksen sisältö:

25 osaa
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
    merkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin