Jyrsintappi, hieno Hammastus P − muovi AS0828

Tuote nro.: 547330 AS0828
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja P-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys P
Hammastustyyppi muovi
Hammastustiheysaste hieno
Lastuava aine KM
Otsapinnan meistaus kaksiteräotsahammastus
Pään ⌀ 8 mm
Pään pituus 28 mm
Kokonaispituus 73 mm
Varren ⌀ 8 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 547330 AS0828
EAN / GTIN 4045197973184

Käyttötaulukko

Muovi, lasikuitumuovi
 

Kuvaus

Malli:

Terän muoto soveltuu erinomaisesti koville CFK/GFK-meteriaaleille, joissa kuitua > 40 %.
Erityinen hammastus säästää lastuamiseen tarvittavaa voimaa ja estää kuidun rispaantumisen. Muoto lieriö (ZYA)

Käyttö:

Särmäys, muotojyrsintä ja purseenpoisto (varsinkin kuituvahvisteisissa) muoveissa