• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Rouhintahiomalaikka Cubitron™ 3 125X7 mm

Tuote nro.: 560445 125X7
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: taivutetut
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 20-30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Koostumus A36R-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus taivutetut
Laikan leveys 7 mm
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
suositeltu hiontakulma 20-30 astetta
optimoitu materiaalille INOX; Muuri
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Rouhintahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 560445 125X7
EAN / GTIN 4064035078829

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Uudistettu tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II -rae, jossa on parannettu mikrokiderakenne suurempaa tehoa, parempaa suorituskykyä ja kestävää kehitystä varten. Cubitron™ II:een verrattuna jopa 14 % suurempi työstönopeus ja 2× suurempi materiaalinpoisto.
Rouhintahiomalaikka, jossa innovatiivinen Cubitron™ 3 tarkkuusmuotoiltu keramiikkarae INOXille ja teräkselle. Erittäin hyvä hiontateho ja pitkä käyttöikä. Vähäinen puristusvoiman tarve vähentää työn rasittavuutta.

Käyttö:

Vaativiin hiontasovelluksiin, kuten hitsaussaumojen työstöön. Soveltuu käytettäväksi INOX-, teräs- ja ilmailuteollisuuden seoksille.

Erittely:

A36R-BF